Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 1, tip: 0

Artikl br.: 483920 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 2269

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2269
Razred tolerancije 1
Nazivna mjera 0,301 mm - 0,499 mm
nagib 0,001 mm
Tvrdoća 60 ± 2 HRC
Duljina mjernog zatika 40 mm
Materijal Čelik za šablone
Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 483920 0
EAN / GTIN 2050001861467

Opis

Izvedba:

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Brušena i lepana površina. Od ⌀ 1,5 mm označeno mjerama.
Obje strane otupljene skošenjem.
Razred tolerancije 1: ⌀ zatika ±0,001 mm.

Upotreba:

Prije uporabe odmastiti, a nakon uporabe podmazati.

Napomena:

Kod narudžbe dodatno navesti željeni ⌀; npr. br. 483900 vel. 5 10,08 odnosno 483920 vel. 5 10,082.