{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | HOLEX NC | |
| Tip | 125ST | |
| Maksimalna sila stezanja do | 40 kN | |
| maksimalni stezni raspon | 230 mm | |
| Težina | 30 kg | |
| Ukupna duljina | 441 mm | |
| Duljina osnovnog tijela a | 398,5 mm | |
| Širina osnovnog tijela B | 126 mm | |
| Područje stezanja b | 0 mm - 182 mm | |
| Visina osnovnog tijela c −0,02 | 95 mm | |
| Ukupna visina F | 134,5 mm | |
| Stezni raspon d | 48 mm - 230 mm | |
| g | 21 mm | |
| Uzdužni utor l H8 | 20 mm | |
| Poprečni utor n H7 | 20 mm | |
| r | 128 mm | |
| t | 62,5 mm | |
| Kod boje za odgovarajući pribor | HOLEX NC | |
| Broj navoja za graničnik obradka | 2 | |
| Duljina ključa DK | 14 mm | |
| Vrsta proizvoda | Strojna stega |
| Broj artikla | 360565 125 | |
| EAN / GTIN | 4062406401474 | |
| Broj proizvođača | 360565 125 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |