Okretna čeljust pomična, za tip: 125

Artikl br.: 361660 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 125
Širina čeljusti b 124,4 mm
Visina čeljusti h 39,5 mm
Duljina čeljusti l 84 mm
odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Broj proizvođača 6921684020042
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

Čeljust pomična, jednostrana s užljebljenjem.

Upotreba:

  • Za stezanje neparalelnih obradaka.
  • Prihvat klik paralelnih pločica art. 361950 / 1960 / 1970.

Materijal:

Kaljeni čelik, brušene površine.

Odgovara:

NC8, Garant-NC, titan.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.