Prilagodna ploča za nasadnu čeljust Xtric pomična, Za širinu čeljusti b: 125mm

Artikl br.: 361293 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za širinu čeljusti b (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina h 20,5 mm
Duljina l 91 mm
odgovaraju kodu boja Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Adapterska ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Broj proizvođača 361293 125
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kaljena i brušena. Uključuje pričvrsne vijke.

Prednost:

Postojeće stege NC tvrtki GARANT ili Allmatic mogu se upotrebljavati s nasadnim čeljustima Xtric.

Upotreba:

Za prihvat nasadne čeljusti Xtric veličine 125.

Materijal:

Otvrdnjeni čelik.

Odgovara:

Nasadne čeljusti br. 363010 125 do 363037 125.