{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Maksimalna sila stezanja do | 17 kN | |
| Okretni moment | 40 Nm | |
| Težina | 3,5 kg | |
| Hod | 22 mm | |
| Širina čeljusti A | 80 mm | |
| Duljina | 120 mm | |
| širina | 120 mm | |
| Visina | 50 mm | |
| odgovaraju kodu boja | ZC 80 | |
| Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
| Broj artikla | 360134 80A | |
| EAN / GTIN | 4062406572600 | |
| Broj proizvođača | 360134 80A | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |