{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Duljina D (L) | 160 mm | |
| Širina B | 160 mm | |
| Visina H | 40 mm | |
| Razmak između provrta e | 80 mm | |
| Navoj M | M8 | |
| Navoj G | 1/4 col | |
| Broj rupa za stezne vijke | 4 | |
| Vrsta proizvoda | Konzola |
| Broj artikla | 360164 XP80Z | |
| EAN / GTIN | 4062406572921 | |
| Broj proizvođača | 360164 XP80Z | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |