{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Torx® profil | E10 | |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
| Dimenzije profila A | 9,4 mm | |
| ⌀ na strani pogona | 13 mm | |
| Duljina | 38 mm | |
| Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke | |
| Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
| Površina | kromirana preko nikla | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
| Broj artikla | 642700 E10 | |
| EAN / GTIN | 4018754007257 | |
| Broj proizvođača | 03270010 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |