Vario Plus Eco nosač oštrica, konkavni za čeono ubodno tokarenje, desni, ⌀ područja uboda D1 / D2: 33/43mm

Artikl br.: 274514 33/43
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
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja uboda D1 / D2 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: sí

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Vario plus Eco
minimalni 1. utor ⌀ D1 33 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 43 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje
Širina uboda w 2 mm
maksimalna dubina reza tmaks 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice Br. 273656 – 273749
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 274514 33/43
EAN / GTIN 4067263950448
Broj proizvođača 274514 33/43
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Vario plus Eco" Prikaži sve