Vario Plus Eco osnovni držač, lijevo, Vrsta prihvata: HSK63

Artikl br.: 274531 HSK63
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta prihvata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Vario plus Eco
Primjena lijevo
Prihvat drške tip HSK63
Duljina izboja A-dimenzija 105 mm
Unutarnje hlađenje da
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Montažni vijak 279815 9
Stezni vijak 279815 24
Stezna letvica 279928 7
Vrsta proizvoda Osnovni držač mača

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 274531 HSK63
EAN / GTIN 4067263112426
Broj proizvođača 274531 HSK63
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Vario Plus Eco nosač oštrica.

Opseg isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Vario plus Eco" Prikaži sve