{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Vario plus Eco | |
| minimalni 1. utor ⌀ D1 | 26 mm | |
| maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 41 mm | |
| Primjena | poveznice | |
| Unutarnje hlađenje | sí | |
| Širina uboda w | 4 mm | |
| maksimalna dubina reza tmaks | 22 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | Br. 273656 – 273749 | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
| Broj artikla | 274521 26/41 | |
| EAN / GTIN | 4067263962175 | |
| Broj proizvođača | 274521 26/41 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |