• ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Eco izmjenjiva glava, konkavna za čeono ubodno tokarenje, lijevi, ⌀-područje utora D1 / D2: 43/60mm

Artikl br.: 273891 43/60
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
minimalni 1. utor ⌀ D1 43 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 60 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
Širina uboda w 3 mm
maksimalna dubina reza tmaks 13 mm
Stezni vijak 279815 9
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273891 43/60
EAN / GTIN 4045197516725
Broj proizvođača 273891 43/60
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Zajedno s GARANT eco držačem br. 273840273851.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve