• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Eco izmjenjiva glava, konkavna za čeono ubodno tokarenje, lijevi, ⌀-područje utora D1 / D2: 33/50mm

Artikl br.: 273891 33/50
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
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
minimalni 1. utor ⌀ D1 33 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 50 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
Širina uboda w 3 mm
maksimalna dubina reza tmaks 13 mm
Stezni vijak 279815 9
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273891 33/50
EAN / GTIN 4045197516718
Broj proizvođača 273891 33/50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Zajedno s GARANT eco držačem br. 273840273851.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve