• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Eco držač za tokarenje, lijevi, širina drške b: 25mm

Artikl br.: 273841 25
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške b (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Širina drške b 25 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina L 96,5 mm
L2 27,5 mm
Vijak 279815 9
Vrsta proizvoda Stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273841 25
EAN / GTIN 4045197517456
Broj proizvođača 273841 25
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT eco sustav modularnih držača s internim dovodom rashladnog sredstva na oštrice.

Odgovara:

Izmjenjive glave br. 273881; 273887 i 273891.

Opseg isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć je isključivo u kombinaciji s GARANT eco setovima br. 317900 - 319886 i GARANT eco izmjenjivim glavama za tokarenje br. 273880 - 273891. Početne vrijednosti, ovisno o situaciji stezanja i materijalu, smanjiti za 30% do 50%.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve