• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 2

Artikl br.: 148150 2

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 1814

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 1814
Stezni raspon □ 3 mm - 9 mm
za ručni ureznik DIN 352 M4 − M12
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 5 mm - 10 mm
Ukupna duljina 280 mm
Vrsta proizvoda Okretalo za narezno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 148150 2
EAN / GTIN 4045197814883
Broj proizvođača 148150 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.
Pojačana izvedba. Sve dimenzije s kvalitetno kovanim čeličnim kućištem i punim čeličnim ručkama.