{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 1814 | |
| Stezni raspon □ | 2 mm - 8 mm | |
| za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M12 | |
| za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
| Ukupna duljina | 200 mm | |
| Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
| Broj artikla | 148150 1.1/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197814876 | |
| Broj proizvođača | 148150 1.1/2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |