Držač ureznika, podesiv pojačan, Tip: 2

Artikl br.: 148350 2
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
1.909 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 1814

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 1814
Stezni raspon □ 3 mm - 9 mm
za ručni ureznik DIN 352 M4 − M12
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 5 mm - 10 mm
Ukupna duljina 265 mm
Vrsta proizvoda Alati za ureznike

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 148350 2
EAN / GTIN 4067263461173
Broj proizvođača 148350 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.
Pojačana izvedba. Sve dimenzije s visokokvalitetnim čeličnim kućištem i čvrstim čeličnim drškama, optimiziran mehanizam za stezanje.