{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M4 | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | M; M-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Drška | DIN 6535 HA | |
| Nagib navoja | 0,7 mm | |
| Nazivni ⌀ DC | 3,14 mm | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 5,98 mm | |
| Duljina drške Ls | 36 mm | |
| Ukupna duljina L | 47 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| ⌀ D1 | 4,5 mm | |
| Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 6,5 mm | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
| Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
| Posmak fz u čeliku < 60 HRC | 0,008 mm | |
| Profil navoja | Puni profil | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Broj steznih utora | 4 | |
| Prsten u boji | crveno | |
| unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
| Dubina navoja | 5,98 mm | |
| Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
| Broj artikla | 139652 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197199638 | |
| Broj proizvođača | 139652 M4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |