• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Glodalo za navoje 1,5×D, TiAlN, M: M16

Artikl br.: 139652 M16

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M16
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA
Nagib navoja 2 mm
Nazivni ⌀ DC 12,82 mm
Duljina rezne oštrice Ls 25,27 mm
Duljina drške Ls 48 mm
Ukupna duljina L 94 mm
⌀ drške Ds 18 mm
⌀ D1 17,5 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 26,5 mm
Unutarnje hlađenje ne
Broj zubi Z 5
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Posmak fz u čeliku < 60 HRC 0,02 mm
Profil navoja Puni profil
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 5
Prsten u boji crveno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 25,27 mm
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 139652 M16
EAN / GTIN 4045197200006
Broj proizvođača 139652 M16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
30
Čelik < 55 HRC
H
35
Čelik < 60 HRC
H
30
Čelik < 65 HRC
H
27
Čelik < 67 HRC
H
25
suho
 

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje preciznih unutarnjih navoja, (uz uvjet sigurnog stezanja).
S upuštačem za upuštanje pod kutem od 90°.

Prednost:

Upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!