{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M3 | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | M; M-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Drška | DIN 6535 HA | |
| Nagib navoja | 0,5 mm | |
| Nazivni ⌀ DC | 2,44 mm | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 4,26 mm | |
| Duljina drške Ls | 28 mm | |
| Ukupna duljina L | 40 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| ⌀ D1 | 3,3 mm | |
| Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 4,66 mm | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Broj zubi Z | 3 | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
| Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
| Posmak fz u čeliku < 60 HRC | 0,006 mm | |
| Profil navoja | Puni profil | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Broj steznih utora | 3 | |
| Prsten u boji | crveno | |
| unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
| Dubina navoja | 4,26 mm | |
| Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
| Broj artikla | 139652 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197359551 | |
| Broj proizvođača | 139652 M3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |