Plosnati magnet bez navoja, Ferit, ⌀: 32mm

Artikl br.: 085910 32
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
1.149 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 80 N
32 mm
Visina 7 mm
Materijal jezgre magneta Ferit
maksimalna postojanost na temperaturi 120 °C
Težina 30 g
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085910 32
EAN / GTIN 2050000965067
Broj proizvođača E705

Opis

Izvedba:

Zaštićeni plosnati magnet s jezgrom magneta od tvrdog ferita.
  • Cinčana površina.
  • Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem / ljepljenjem i učvršćivanjem / držanjem.