{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivna sila stezanja | 40 N | |
| ⌀ | 25 mm | |
| Visina | 7 mm | |
| Materijal jezgre magneta | Ferit | |
| maksimalna postojanost na temperaturi | 120 °C | |
| Težina | 19 g | |
| Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
| Broj artikla | 085910 25 | |
| EAN / GTIN | 2050000965050 | |
| Broj proizvođača | E704 |