{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivna sila stezanja | 220 N | |
| ⌀ | 50 mm | |
| Visina | 10 mm | |
| Materijal jezgre magneta | Ferit | |
| maksimalna postojanost na temperaturi | 120 °C | |
| Težina | 100 g | |
| Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
| Broj artikla | 085910 50 | |
| EAN / GTIN | 2050000965074 | |
| Broj proizvođača | E707 |