Jeu de marqueurs, Nombre d'outils: 7

Réf.: 954935 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×10
Largeur 250 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 7
Exécution avec jeu d’outils
Poids 0,257 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954935: 1 pièce
Marqueur de trous profonds MARKAL 085012 réf. 096260: 1 pièce
Mines de rechange MARKAL 085013 réf. 096262: 1 pièce
Marqueur de trous profonds MARKAL 085152 réf. BL: 1 pièce
Marqueur permanent MARKAL 085154 réf. B: 1 pièce
Marqueur à peinture MARKAL 085160 réf. B: 1 pièce de chaque
Tube marqueur MARKAL 085178 réf. B: 1 pièce