Marqueur à peinture SL100, Couleur d’écriture: W

Réf.: 085160 W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
757 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture blanc
Epaisseur de trait max. 3 mm
à séchage rapide oui
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Référence fabricant SL.100
Type de produit Marqueurs à peinture

Identification et classification

Référence article 085160 W
EAN / GTIN 3660447100700
Réf. fabricant 31240120
Fabricant/personne responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Peinture inodore, pointe ronde. Résistante à l'eau et aux UV.
Pour marquages de 2 – 4 mm de large.

Utilisation:

Pour inscriptions et marquages sur toutes les surfaces propres.