Marqueur de trous profonds, Type: 096260

Réf.: 085012 096260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture Graphite
Type de produit Crayons graphite

Identification et classification

Référence article 085012 096260
EAN / GTIN 3660447110228
Réf. fabricant 96260
Fabricant/personne responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Marqueur de trous profonds à pointe fine, très longue (45 mm) pour les endroits difficiles d'accès. La pointe, le boîtier et le clip de fixation sont en métal et donc très robustes. Le taille-mine intégré permet des tracés continus et précis. Mine facilement interchangeable.

Utilisation:

Pour marquage de surfaces basses et dans les trous de fixation. Convient pour acier, fer, pierre, carrelage, céramique, verre et plastique.

Livraison:

Marqueur de trous profonds Trades-Marker-Dry avec 1 mine en graphie.