ASSORT. MOUSSE JEU DE 24 OUTILS, 3/8, Nombre d'outils: 37

Réf.: 953748 37
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 37
Exécution avec clé à douilles
Poids 1,962 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953748 37
EAN / GTIN 2050002043015
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide 952001 réf. 953748: 1 pièce
Douilles 12 pans STAHLWILLE 3/8 pouce 637000 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans STAHLWILLE 3/8 pouce 637600 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 pièce de chaque
Douilles STAHLWILLE 3/8 pouce 637450 réf. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis STAHLWILLE 3/8 pouce 637560 réf. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible STAHLWILLE 3/8 pouce 635000 réf. 3/8: 1 pièce
Rallonges STAHLWILLE 635400 réf. 75; 240: 1 pièce de chaque
Poignée transversale STAHLWILLE 635700 réf. 165: 1 pièce
Cardan STAHLWILLE 636200 réf. 3/8: 1 pièce