Cardan, 3/8 pouce, Type: 3/8

Réf.: 636200 3/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
218 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 46 mm
Avec QuickRelease non
Type de produit Cardan

Identification et classification

Référence article 636200 3/8
EAN / GTIN 4018754012626
Réf. fabricant 12020000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Carrés conducteurs mâles et femelles suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3123-C 10

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel (résistant à l'écaillement).

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.