Douille, 3/8 pouce pour Torx®, Profil Torx®: E5

Réf.: 637450 E5
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
157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® E5
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Dim. profil A 4,7 mm
⌀ côté réception 7 mm
Longueur 28 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 637450 E5
EAN / GTIN 4018754003655
Réf. fabricant 02270005
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de douilles à tolérances étroites. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillement).