Jeu de douilles 3/8 pouce, Nombre d'outils: 46

Réf.: 953743 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 46 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 46
Exécution avec clé à douilles
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953743: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 631225 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 pièce de chaque
Douilles GARANT pour Torx® 631515 réf. E4 ; E5 ; E6 ; E7 ; E8 ; E10: 1 pièce de chaque
Douille tournevis HOLEX pour vis à fente 631613 réf. 3,5; 4; 5,5; 8: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis HOLEX pour Phillips 631623 réf. 1; 2; 3; 4: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 631729 réf. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis HOLEX pour Torx®, longues 631773 réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 632025 réf. 1/4: 1 pièces
Rallonges GARANT 632429 réf. 50; 150: 1 pièce de chaque
Poignée emmanchée GARANT 632829 réf. 146: 1 pièce
Poignée transversale GARANT 633029 réf. 116: 1 pièce
Cardan GARANT 633529 réf. 1/4: 1 pièce