Douille, 1/4 pouce pour Torx®, Profil Torx®: E4

Réf.: 631515 E4
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
1 637 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® E4
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Dim. profil A 3,8 mm
⌀ côté réception 5,4 mm
Longueur 25 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 631515 E4
EAN / GTIN 4045197493354
Réf. fabricant 631515 E4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.