Douille tournevis pour vis Phillips, 1/4 pouce, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 631623 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 233 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 1
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Pour ⌀ vis 2,1 mm - 3 mm
⌀ côté entraînement 12 mm
Longueur 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 631623 1
EAN / GTIN 4062406235031
Réf. fabricant 631623 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.