Jeu de clés à fourches, Nombre de clés: 8

Réf.: 611000 8
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
87 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 8
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 611000 8
EAN / GTIN 4018754057535
Réf. fabricant 91111342
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.

Livraison:

1 clé à fourches de chaque 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Réf. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22