Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 4X5mm

Réf.: 610900 4X5
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
469 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 4 mm
Ouverture de clé 2 5 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 103 mm
Largeur mâchoires max. b1 13 mm
Largeur mâchoires max. b2 14 mm
Hauteur mâchoires max. h 3 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 610900 4X5
EAN / GTIN 4045197384058
Réf. fabricant 610900 4X5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.