Clé à fourches, Ouverture: 4X5mm

Réf.: 610100 4X5
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
190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 4 mm
Ouverture de clé 2 5 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 100 mm
Largeur mâchoires max. b1 13 mm
Largeur mâchoires max. b2 14 mm
Hauteur mâchoires max. h 3 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 610100 4X5
EAN / GTIN 4018754017690
Réf. fabricant 40030405
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.