Comparateur avec graduation vers la gauche, Plage de mesure: 10mm

Réf.: 434807 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 17,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 10 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 15 µm
⌀ palpeur 4 mm
⌀ comparateur 58 mm
Force de mesure 0,7 N - 1,4 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 57 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 434807 10
EAN / GTIN 4031452160758
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Exécution:

Comparateur de précision avec boîtier métallique, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. Avec graduation vers la gauche pour une utilisation avec des semelles de mesure de profondeur et des vérificateurs d'alésage de précision.

Adapté(s) pour:

Mesureurs de profondeur 434805.
Vérificateurs d’alésage de précision 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 et 435125.