Vérificateur d’alésage de précision OSIMESS, Plage de mesure: 1,5-4,2mm

Réf.: 435010 1,5-4,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 1,5 mm - 4,2 mm
Champ d'application effectif 1,5 mm - 4,2 mm
Répétabilité 1 µm
Profondeur de mesure 17 mm - 25 mm
Nombre de palpeurs 10
Nbre d'aiguilles de mesure en carb. 2
Emballage Boîte robuste
Type de produit Garant subito su verificat. alesage

Identification et classification

Référence article 435010 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001039965
Réf. fabricant 62600202
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Exécution:

Vérificateurs d’alésage de précision OSIMESS pour petits alésages à partir de 1 mm. Palpeurs avec revêtement DLC (à partir des réf. 4,5-7,5). La pointe de l’aiguille de mesure est soumise à la force de mesure du vérificateur. Lorsqu’elle est poussée, elle écarte le palpeur fendu. Répétabilité 1 µm.
Palpeurs en carbure.

Utilisation:

Détection des écarts par rapport à la valeur de consigne et des défauts de forme, comme ovalisation ou conicité.

Livraison:

Palpeurs, aiguilles de mesure en carbure, porte-palpeur standard (afficheur et bagues de réglage non fournis).

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs de précision numériques 434671, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, tables de mesure 435020.

Remarque(s):

Modèles avec plage de mesure de 20 mm et trous borgnes disponibles sur demande.