Mesureur de profondeur avec comparateur analogique, Plage de mesure: 10mm

Réf.: 434805 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 32,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 10 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 15 µm
⌀ palpeur 4 mm
Longueur semelle 80 mm
Largeur semelle 16 mm
Métrologie analogique
⌀ comparateur 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Mesureurs de profondeur

Identification et classification

Référence article 434805 10
EAN / GTIN 4045197234124
Réf. fabricant 434805 10
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Exécution:

Semelle trempée avec surface d’appui rodée finement. La pince de serrage garantit un serrage sûr du comparateur. Comparateur avec graduation vers la gauche − profondeur de mesure lisible directement. Possibilité d’augmenter la profondeur de mesure par des palpeurs (voir 434920) de différentes longueurs.

Livraison:

Avec comparateur 434807 réf. 10 ou 30.

Accessoire(s):

Rallonges pour palpeurs de mesure 434920.