• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque d’entraînement à gauche, ⌀ capacité: 21-40mm

Réf.: 327650 21-40

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capacité (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ capacité 21 mm - 40 mm
⌀ circonf. serrage A 20 mm
⌀ ext. B 43 mm
Longueur C 30 mm
⌀ pointes de centrage adapté D 6 mm
Type de produit Entraîneurs frontaux

Identification et classification

Référence article 327650 21-40
Réf. fabricant 089085
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

Disques d’entraînement avec plaquettes d’entraînement en carbure amovibles.

Utilisation:

Pour remplacer ou étendre la capacité des jeux 327450; 327460 et pour les corps de base 327520; 327540.