• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu d’entraînement frontal en coffret bois à gauche, Cône morse: 4

Réf.: 327460 4

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse 4
⌀ capacité 13 mm - 100 mm
⌀ pointes de centrage 6 / 12 mm
Poids 4,3 kg
Type de produit Entraîneurs frontaux

Identification et classification

Référence article 327460 4
Réf. fabricant 088522
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°, circonférence d'entraînement 8 − 80 mm.
  • Un jeu de ressorts à disques précontraints, à réglage axial, compense les différentes profondeurs de centre.
  • Le réaffûtage de la pointe ne pose pas de problème.

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Livraison:

1 corps de base 327520 (pour rotation gauche et droite).
1 pointe de centrage 327660, ⌀ 6 mm, pour disque d’entraînement réf. 13 − 24.
1 pointe de centrage 327660, ⌀ 12 mm, pour disque d’entraînement réf. 21 − 40.
4 disques d'entraînement pour capacité ⌀ 13 − 100 mm (327600 et 327610: réf. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; 327640 et 327650: réf. 51 − 100).
Avec coffret en bois comprenant un emplacement pour 6 autres disques d'entraînement et 3 pointes de centrage (à compléter avec capacité ⌀ 9 − 160 mm).

Remarque(s):

Pièce correspondant à 321750 et 321770.