Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Corps de base d’entraîneurs frontaux avec cône morse, Cône morse: 3

Réf.: 327520 3

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse 3
⌀ corps max. 70 mm
Longueur àpd de broche 54 mm
Poids 1,6 kg
Type de produit Entraîneurs frontaux

Identification et classification

Référence article 327520 3
Réf. fabricant 088173
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°, circonférence d’entraînement -⌀ 8 − 80 mm.
  • Un jeu de ressorts à disques précontraints, à réglage axial, compense les différentes profondeurs de centre.
  • Le réaffûtage de la pointe ne pose pas de problème.
  • Sans pointe de centrage, sans disque d'entraînement.
  • Tous les disques d'entraînement 32 7600 − 32 7650 et les pointes de centrage 32 7660 sont adaptés au corps de base réf. 3 − 6.
  • Adaptés à la rotation gauche et droite.

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Remarque(s):

Pièce correspondant à 321750 et 321770.