Lisähylly raskaille kuormille, 1 pylväskehys, 100 % ulosvedettävä taso, Hyötysyvyys 950 mm, Korkeus: 2000mm

Tuote nro.: 993431 2000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 1 000
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 4 000
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 1 000 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 4 000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 50 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 420 mm
Syvyys 970 mm
Hyötykorkeus 1 890 mm
Hyötyleveys 1 320 mm
Hyötysyvyys 950 mm
Ulosvedettävän hyllytason hyötykorkeus 35 mm
Ulosvedettävän hyllytason hyötyleveys 1 240 mm
Ulosvedettävän hyllytason hyötysyvyys 800 mm
100 % ulosvedettävien hyllytasojen lkm 3
Ulosvetotason kantavuus 1 000 kg
Kattotason kantavuus 500 kg
Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus 4 000 kg
Kuormalavojen varastointi kuormalavojen poikittaisvarastointi
Tuotetyyppi Hylly raskaille tavaroille

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 993431 2000
EAN / GTIN 4062406098025
Valmistajan numero 993431 2000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pylväskehys C-profiilia, leveys 100 mm, varustettu kolmella tai neljällä vetotasolla (100 % ulosvedettävät). Reikäjärjestelmä, reikäväli 50 mm, ripustukseen.
Lukitustanko (useamman laatikon aukeamisen esto), kattolevy ja takaseinä (4-osainen).

Pintakäsittely:

Runko ja takaseinämä vaaleanharmaa RAL 7035, ulosvedettävät hyllytasot antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.
  • Hyllyt voidaan varustaa sivuseinämillä nro 993260; 993270, pariovisarjoilla 993321; 993331 ja sähkötoimisilla rulo-ovilla nro 993310993316.
  • Kun yksi perushylly + 1 lisähylly on kuormitettu enimmäiskuormalla, lattiaan kohdistuu seuraava kuormitus: pistekuorma 2500 kg, pintapuristus 10 kg/cm2, pintakuorma/m2 3290 kg/m2.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Huomioi maksimikantavuudet.
  • Kiinnitä hylly lattiaan.

Väärinkäyttö
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä kuormita kaappia, laatikoita ja hyllyjä liikaa.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä istuudu tai nouse hyllytasojen päälle.