{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
| Oven avautumiskulma | 180 astetta | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 2 000 mm | |
| Leveys | 1 020 mm | |
| Syvyys | 80 mm | |
| Sopii hyllykkökorkeudelle | 2 000 mm | |
| sopii hyllykön hyötyleveydelle | 920 mm | |
| Oven etuosat | teräslevysaranaovi | |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Pariovi |
| Tuotekoodi | 993321 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406097929 | |
| Valmistajan numero | 993321 2000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |