Moniosainen sivuseinä, Hyötysyvyys 950 mm, Sopii hyllykkökorkeudelle: 2000mm

Tuote nro.: 993270 2000
Aseta hinta 2 kpl (133,40 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii hyllykkökorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 1 875 mm
Leveys 921 mm
Syvyys 2 mm
Sopii hyllykkökorkeudelle 2 000 mm
sopii hyllysyvyydelle 970 mm
Käyttöalue Hylly raskaille tavaroille
Tuotetyyppi Sivuseinä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 993270 2000
EAN / GTIN 4045197522047
Valmistajan numero 993270 2000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sivuseinä teräslevyä, koostuu toisiinsa kiinnitettävistä pelleistä. Toimitus täydellisenä kiinnitystarvikkeineen.

Käyttö:

Hyllyn sivun peittämiseen (ei voida asentaa kahden hyllymoduulin väliin).
Jos halutaan peittää kokonaisen hyllymoduulin vasen ja oikea puoli, on tilattava 2 sivuseinää (4-osainen).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Huomioi maksimikantavuudet.
  • Kiinnitä hylly lattiaan.

Väärinkäyttö
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä kuormita kaappia, laatikoita ja hyllyjä liikaa.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä istuudu tai nouse hyllytasojen päälle.