Pienosarasiat, Korkeus / tyypp: 26/0

Tuote nro.: 960650 26/0
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
5 404 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / tyypp Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Korkeus 26 mm
Leveys 75 mm
Syvyys 75 mm
Leveys E 4,5 E
Syvyys E 4,5 E
Jakomahdollisuus 1 kiinteä väliseinä
Rasiamäärä laatikon 36x36 E täyttämiseksi 64
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on ≥ 50 mm
Materiaali polystyreeniä
Väri punainen
Kantokahva ei
kansivalmius ei
valmius tarkistusikkunalle ei
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana ei
Pinottava ei
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960650 26/0
EAN / GTIN 4045197435385
Valmistajan numero 960650 26/0
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Rasiat iskunkestävää polystyreeniä.
1 kiinteä väliseinä.

Käyttö:

Pienosien säilytykseen.

Ohje:

Rasiasarjat katso nrot 960190 ja 960260960280, sekä nrot 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin