{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi | |
| Leveys × syvyys E | 54×36 E | |
| Kaukalon korkeus | 26 mm | |
| Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
| Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta | ≥ 50 mm | |
| Sopii vetolaatikolle leveys E | 54E | |
| Sopii vetolaatikolle syvyys E | 36E | |
| Materiaali | ABS-muovia | |
| Tuotetyyppi | Vetolaatikon kaukalo |
| Tuotekoodi | 960379 M4+3 | |
| EAN / GTIN | 4045197372222 | |
| Valmistajan numero | 960379 M4+3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |