Muovikaukalo, punainen, Tilanjakajien lkm: 4

Tuote nro.: 960620 4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
474 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilanjakajien lkm Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Korkeus 26 mm
Leveys 150 mm
Syvyys 150 mm
Leveys E 9 E
Syvyys E 9 E
Kaukalon leveys 34 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Erotuslevyjen muottivälit 15 mm
Jakovälien määrä 4
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 ja kork. mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 ja kork. mm
soveltuu vetolaatikolle leveys E 27E; 36E; 54E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 27E; 36E
Materiaali ABS-muovia
Väri punainen
Tuotetyyppi Kaukalo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960620 4
EAN / GTIN 4045197334015
Valmistajan numero 960620 4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävää muovia (ABS), sisäpuoli uritettu pistolevyillä tehtävää tilanjakoa varten (jakoväli 15 mm).

Käyttö:

16 yksittäistä kaukaloa täyttävät laatikon, koko 36x36 E). Herkästi vahingoittuvien työkalujen säilytykseen.

Ohje:

Kaukalosarjat, katso nrot 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin