Kaukalosarja yhteen vetolaatikkoon, Tyyppi: M3+2

Tuote nro.: 960432 M3+2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Leveys × syvyys E 64×36 E
Kaukalon korkeus 26 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 64E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Materiaali ABS-muovia
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960432 M3+2
EAN / GTIN 4045197558503
Valmistajan numero 960432 M3+2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaukalot iskunkestävää muovia (ABS). Sisäpuoli uritettu erotuslevyillä tehtävää tilanjakoa varten.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

Käyttö:

Kierretappien, kalvimien, kierukkaporien yms. säilytykseen.

Sopii:

Vetolaatikot, koko 64×36 E.
Yksi sarja täyttää laatikon 1088×612 mm kokonaan.

Sisältö:

Kaukalo nro 960620: 12 kpl koko 3;
16 kpl koko 2
Pistolevyt nro 960630: 50 kpl koko 3;
20 kpl koko 2
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin