{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi; Hyllytasokaappi | |
| Korkeus | 225 mm | |
| Leveys | 251 mm | |
| Leveys E | 15 E | |
| Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
| taitettu kiinnike etiketinpitimille | kyllä | |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 250 mm | |
| Materiaali | alumiini | |
| Kiinnitys vetolaatikon pohjaan | ruuveilla nro 960530 | |
| Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
| Tuotekoodi | 960590 251 | |
| EAN / GTIN | 4045197333940 | |
| Valmistajan numero | 960590 251 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |