Uraväliseinä- /välilevyvalikoima (1 laatikolle 27×36 E) laatikoiden etukorkeudelle, 75 mm, Osien lukumäärä: 5+11

Tuote nro.: 960200 5+11
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Uraväliseinien lukumäärä 5
Välilevyjen lukumäärä 11
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 27E; 36E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E; 27E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 459 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960200 5+11
EAN / GTIN 4045197344762
Valmistajan numero 960200 5+11
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Uraväliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17:17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660). Uraväliseinän ansiosta rasiat eivät liiku paikoiltaan.

Käyttö:

Työkalujen, laitteiden, pienosien yms. säilytykseen.

Sopii:

Vetolaatikot, joiden koko on 27×36 E ja 36×27 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 459×612 mm kokonaan.

Sisältö:

Urallinen väliseinä nro 960500: 5 kpl
Välilevy nro 960550 − 96 0590: 7 kpl koko 64; 4 kpl koko 81
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin