{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi | |
| Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
| Uraväliseinien lukumäärä | 2 | |
| Välilevyjen lukumäärä | 4 | |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 300 mm; 400 mm | |
| Sopii vetolaatikolle leveys E | 36E | |
| Sopii vetolaatikolle syvyys E | 36E | |
| Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 612 mm | |
| Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 612 mm | |
| Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
| Tuotekoodi | 960360 2+4 | |
| EAN / GTIN | 4045197345264 | |
| Valmistajan numero | 960360 2+4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |